Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM66 Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA - NSYDLM66

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 653 mm

  • Breite - 455 mm

  • Tiefe - 101.5 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Spacial S3D

EAN

3295150804548

Artikelnummer

SNRNSYDLM66

Herstellernummer

NSYDLM66

Hersteller

SNR

Höhe:

653 mm

Breite:

455 mm

Tiefe:

101.5 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

22

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H700 x B500 mm, 66 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. 1 glatte Frontplatte mit Montageplatte inkl. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).