SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM240 Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 953 mm
Breite - 755 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 39
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150804593
Artikelnummer
SNRNSYDLM240
Herstellernummer
NSYDLM240
Hersteller
SNR
Höhe:
953 mm
Breite:
755 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
39
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja