SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM168 Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA - NSYDLM168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 953 mm
Breite - 555 mm
Tiefe - 101.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Packung
1 ST
EAN
3295150804586
Artikelnummer
SNRNSYDLM168
Herstellernummer
NSYDLM168
Hersteller
SNR
Höhe:
953 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
101.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


