SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM112 Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 753 mm
Breite - 555 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150804579
Artikelnummer
SNRNSYDLM112
Herstellernummer
NSYDLM112
Hersteller
SNR
Höhe:
753 mm
Breite:
555 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja