SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230DG CSVS SMARTFAN 850M3/H 230V IP54 - NSYCVF850M230DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...244 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...244 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
3606481369819
Artikelnummer
SNRNSYCVF850M230DG
Herstellernummer
NSYCVF850M230DG
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...244 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...244 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
838 m³/h
Bemessungsleistung:
150 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
76 dB(A)
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
13
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite:
316 mm
Höhe:
336 mm
Tiefe:
162 mm


