SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M230PF VENTILATORE MONOFASE 125X125 - NSYCVF65M230PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
65 m³/h
Bemessungsleistung:
20 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite:
124 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
55 mm