Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M115PF VENTILATORE MONOFASE 125X126 - NSYCVF65M115PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M115PF VENTILATORE MONOFASE 125X126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151385

Artikelnummer

SNRNSYCVF65M115PF

Herstellernummer

NSYCVF65M115PF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

65 m³/h

Bemessungsleistung:

22 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Breite:

124 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

55 mm

Climasys - Ventilatore forzato con griglia di uscita in plastica e filtro. 115 Tensione di ingresso V 50/60 Hz. Portata libera senza filtro/griglia: 170 m3/h. Portata libera con filtro standard: 65 m3/h at 50 Hz. Griglia di uscita in ABS, filtro in schiuma di poliuretano. Colore nero. IP20. Dimensioni foro: 108 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie