Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230PF VENTILATORE 562M3/H 230V 7035 - NSYCVF560M230PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230PF VENTILATORE 562M3/H 230V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ClimaSys CV

EAN

3606480151323

Artikelnummer

SNRNSYCVF560M230PF

Herstellernummer

NSYCVF560M230PF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

562 m³/h

Bemessungsleistung:

68 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

59 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

316 mm

Höhe:

336 mm

Tiefe:

161 mm

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 68 W 50 Hz, 85 W 60 Hz. Portata libera di 550 m3/h a 50 Hz e 60 Hz. 336 x 316 x 161 mm Dimensioni del foro di 291 x 291 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.