Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230DG CSVS SMARTFAN 560M3/H 230V IP54 - NSYCVF560M230DG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...244 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...244 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481369796

Artikelnummer

SNRNSYCVF560M230DG

Herstellernummer

NSYCVF560M230DG

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...244 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...244 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

562 m³/h

Bemessungsleistung:

68 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

59 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Breite:

316 mm

Höhe:

336 mm

Tiefe:

161 mm

Questo prodotto è una ventola intelligente progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico iniettato (PC) e supporto motore (ASA PC) ed è disponibile in nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha untipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 140 Pa Ha una gamma di potenza di 68 W 50 Hz e 85 W 60 Hz e una portata libera di 562 m3/h a 50 Hz e 586 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia fumé esterna trasparente, un sensore per ventola pronto per il montaggio e un pressacavo Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 59-59 dB Le dimensioni dell'apertura dellaventola sono 291 x 291 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie