Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M115PF VENTILATORE 582M3/H 115V 7035 - NSYCVF560M115PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M115PF VENTILATORE 582M3/H 115V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 562 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 336 mm

  • Breite - 316 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151330

Artikelnummer

SNRNSYCVF560M115PF

Herstellernummer

NSYCVF560M115PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

562 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

336 mm

Breite:

316 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Tiefe:

161 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

65 W

Geräuschemission:

59 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 140 Pa Ha una gamma di potenza di 65 W 50 Hz e 83 W 60 Hz e una portata libera di 562 m3/h a 50 Hz e 586 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 59-59 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie