Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M230FB FANBOX 550M3/H 230V AC 50/60HZ - NSYCVF550M230FB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M230FB FANBOX 550M3/H 230V AC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480678769

Artikelnummer

SNRNSYCVF550M230FB

Herstellernummer

NSYCVF550M230FB

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

ja

Mit Filter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

550 m³/h

Bemessungsleistung:

1500 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

60 dB(A)

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

222.8 mm

Höhe:

222.8 mm

Tiefe:

90 mm

La fanbox da 72,88 W Heavy Duty per esterni senza griglia e filtro assicura un controllo efficace della temperatura all'interno dei contenitori PHD, S3HD e SFHD La ventola realizza un flusso libero di 550 m3/h a 50 Hz e 550 m3/h a 60 Hz Motore montato sucuscinetto a sfera Dotato di morsetto a molla La larghezza esterna è 223 mm, l'altezza è 223 mm e la profondità è 90 mm L'accessorio è costituito da 1 fanbox e 4 viti Colore grigio scuro (RAL 7016) Il grado di protezione degli ingressi è IP44 (IP55 per la rete) La tensione di ingresso è 230 V CA 50/60 Hz La corrente nominale è 0,3-0,4 A 50 Hz Il livello di rumore è di 60-60 dB La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 65°C La pressione massima è 350 Pa a un flusso di 0 m³/h Peso netto: 1,7 kg Certificazione CE, UL conforme a UL 508A, CSA conforme a CSA C22,2 e direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC Tenere presente che la portata dipende dal punto di lavoro (v. software ProClima); evitare la sostituzione troppo frequente del filtro, la temperatura esterna deve essere inferiore di 5°C rispetto alla temperatura interna, il filtro deve essere pulito e sostituito regolarmente e l’ambiente circostante deve essere relativamente pulito

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie