Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M115FB FANBOX 550M3/H 115V AC 50/60HZ - NSYCVF550M115FB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480678776

Artikelnummer

SNRNSYCVF550M115FB

Herstellernummer

NSYCVF550M115FB

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

ja

Mit Filter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

550 m³/h

Bemessungsleistung:

1500 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

60 dB(A)

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Breite:

222.8 mm

Höhe:

222.8 mm

Tiefe:

90 mm

La fanbox da 78,102 W Heavy Duty per esterni senza griglia e filtro assicura un controllo efficace della temperatura all'interno dei contenitori PHD, S3HD e SFHD La ventola realizza un flusso libero di 550 m3/h a 50 Hz e 550 m3/h a 60 Hz Motore montato su cuscinetto a sfera Dotato di morsetto a molla La larghezza esterna è 223 mm, l'altezza è 223 mm e la profondità è 90 mm L'accessorio è costituito da 1 fanbox e 4 viti Colore grigio scuro (RAL 7016) Il grado di protezione degli ingressi è IP44 (IP55 per la rete) La tensione di ingresso è 115 V CA 50/60 Hz La corrente nominale è 0,7-0,8 A 50 Hz Il livello di rumore è di 60-60 dB La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 65°C La pressione massima è 300 Pa a un flusso di 0 m³/h Peso netto: 1,7 kg Certificazione CE, UL conforme a UL 508A, CSA conforme a CSA C22,2 e direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC Tenere presente che la sostituzione del filtro con frequenza eccessiva deve essere evitata, le portate dipendono dal punto di lavoro, vedere il software ProClima, l’ambiente circostante deve essere relativamente pulito, il filtro deve essere pulito e sostituito regolarmente e la temperatura esterna deve essere inferiore di 5°C rispetto alla temperatura interna

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie