Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230PF ClimaSys-Lufter IP54, 38m3/h, 230V, mit - NSYCVF38M230PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230PF ClimaSys-Lufter IP54, 38m3/h, 230V, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 38 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 137 mm

  • Breite - 117 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150879003

Artikelnummer

SNRNSYCVF38M230PF

Herstellernummer

NSYCVF38M230PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

38 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

137 mm

Breite:

117 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

49 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

4.5 W

Geräuschemission:

41 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

ClimaSys CV Axial motor ventilator. 230V 50Hz or 60Hz. 4.5 W 50 Hz, 4.8 W 60 Hz. Free flow rate with standard filter of 38 m3/h at 50 Hz and 39 m3/h at 60 Hz. 137 x 117 x 49 mm. Cut-out dimensions of 92 x 92 mm. Outlet grille injected thermoplastic (ASA PC), Grey RAL 7035. Connections terminals by cable. 2 protective grille on the front and rear surfaces. Protection IP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie