SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M115PF VENTILATORE 302M3/H 115V 7035 - NSYCVF300M115PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 300 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 268 mm
Breite - 248 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
3606480151293
Artikelnummer
SNRNSYCVF300M115PF
Herstellernummer
NSYCVF300M115PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
300 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
268 mm
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
116 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
36 W
Geräuschemission:
56 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


