SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M230 Climasys-Lufter, 170m3/h, 230V, ohne Met - NSYCVF170M230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480151422
Artikelnummer
SNRNSYCVF170M230
Herstellernummer
NSYCVF170M230
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
Bemessungsleistung:
17 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie