SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF165M230PF VENTILATORE 165M3/H 230V 7035 - NSYCVF165M230PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150879027
Artikelnummer
SNRNSYCVF165M230PF
Herstellernummer
NSYCVF165M230PF
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
165 m³/h
Bemessungsleistung:
16.3 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
51 dB(A)
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
13
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
248 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
104 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie