SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP002DG EVAPORATORE VENT. CU DG 350-600W - NSYCUSP002DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Umlüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
3606486378434
Artikelnummer
SNRNSYCUSP002DG
Herstellernummer
NSYCUSP002DG
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Umlüfter:
ja
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
180 m³/h
Bemessungsleistung:
7 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
55 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
120 mm


