Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP001DG CONDENSATORE VENT. CU DG 350-600W - NSYCUSP001DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP001DG CONDENSATORE VENT. CU DG 350-600W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 2

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Umlüfter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486378427

Artikelnummer

SNRNSYCUSP001DG

Herstellernummer

NSYCUSP001DG

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Umlüfter:

ja

Mit Filter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

400 m³/h

Bemessungsleistung:

14 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

55 dB(A)

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

schwarz

Breite:

120 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

120 mm

Questo componente di ricambio dell'unità di raffreddamento collegata è composto da 2 ventole assiali e 1 alimentatore. La sua potenza ventola è di 14W, con una tensione nominale di 230V. Il flusso d'aria è di 400 m3/h. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 75 mmx120 mmx120 mm.