SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD350DG COND. CU DG HD 350W 230V - NSYCUHD350DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
763 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486055557
Artikelnummer
SNRNSYCUHD350DG
Herstellernummer
NSYCUHD350DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
350 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
117...117 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Breite:
290 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
190 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


