Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1KDG COND. CU DG HD 1KW 230V - NSYCUHD1KDG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1KDG COND. CU DG HD 1KW 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.513 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486055588

Artikelnummer

SNRNSYCUHD1KDG

Herstellernummer

NSYCUHD1KDG

Hersteller

SNR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Luftvolumenstrom Kühlen:

550...550 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Werkstoff:

Stahl

Typ Kältemittel:

R134a

Breite:

345 mm

Höhe:

780 mm

Tiefe:

215 mm

Questa nuova unità di raffreddamento connessa all'esterno, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per i pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati all'esterno e in ambienti gravosi. È intelligente, compatto e affidabile. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio protetto, con grado di protezione IP55 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 1000W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 230V, 50/60Hz, 1 fase. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabilecon meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie