Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX800T1K FILTRO METALLICO AA LAT 800-1K - NSYCUFX800T1K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX800T1K FILTRO METALLICO AA LAT 800-1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Filterklasse - G2

  • Mit Filtermatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480685507

Artikelnummer

SNRNSYCUFX800T1K

Herstellernummer

NSYCUFX800T1K

Hersteller

SNR

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Filterklasse:

G2

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP34

Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale: 820 W e condizionatore laterale: 1000 W

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie