SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX800R FILTRO INOX CU TETTO 800 - NSYCUFX800R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
EMV-Ausführung - nein
Mit Filtermatte - nein
Filterklasse - G2
Packung
1 ST
EAN
3606480685644
Artikelnummer
SNRNSYCUFX800R
Herstellernummer
NSYCUFX800R
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
IP34
Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto 820W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


