Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX600 FILTRO INOX CU LAT 600 - NSYCUFX600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX600 FILTRO INOX CU LAT 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480685484

Artikelnummer

SNRNSYCUFX600

Herstellernummer

NSYCUFX600

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

G2

Schutzart (IP):

IP34

Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale 640W

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie