SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX400R FILTRO INOX CU TETTO 400 - NSYCUFX400R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
EMV-Ausführung - nein
Mit Filtermatte - nein
Filterklasse - G2
Packung
1 ST
EAN
3606480685620
Artikelnummer
SNRNSYCUFX400R
Herstellernummer
NSYCUFX400R
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
IP34
Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto 410W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


