Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX3KT4K FILTRO INOX CU LAT 3K-4K - NSYCUFX3KT4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • EMV-Ausführung - nein

  • Mit Filtermatte - nein

  • Filterklasse - G2

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480685545

Artikelnummer

SNRNSYCUFX3KT4K

Herstellernummer

NSYCUFX3KT4K

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

G2

Schutzart (IP):

IP34

Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale: 2900 W e condizionatore laterale: 3850 W

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie