Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX1K2T2KR FILTRO INOX CU TETTO 1K2-1K5-2K - NSYCUFX1K2T2KR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX1K2T2KR FILTRO INOX CU TETTO 1K2-1K5-2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480685668

Artikelnummer

SNRNSYCUFX1K2T2KR

Herstellernummer

NSYCUFX1K2T2KR

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

G2

Schutzart (IP):

IP34

Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto: condizionatore da tetto 1150W: 1550 W e condizionatore da tetto: 2050 W

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie