Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX1K2T2K FILTRO INOX CU LAT 1K2-1K6-2K - NSYCUFX1K2T2K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Filterklasse - G2

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480685521

Artikelnummer

SNRNSYCUFX1K2T2K

Herstellernummer

NSYCUFX1K2T2K

Hersteller

SNR

Filterklasse:

G2

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP34

Filtri G2 in alluminio per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale: condizionatore laterale da 1250 W: 1600 W e condizionatore laterale: 2000 W

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie