Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF800R FILTRO POLIURETANO CU ROOF 800 - NSYCUF800R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF800R FILTRO POLIURETANO CU ROOF 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • EMV-Ausführung - nein

  • Mit Filtermatte - nein

  • Filterklasse - G2

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480685637

Artikelnummer

SNRNSYCUF800R

Herstellernummer

NSYCUF800R

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

G2

Schutzart (IP):

IP34

Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto 820W

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie