SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF600 FILTRO POLIURETANO CU LAT 600 - NSYCUF600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Packung
5 ST
EAN
3606480685477
Artikelnummer
SNRNSYCUF600
Herstellernummer
NSYCUF600
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
IP34
Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale 640W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


