Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF400R FILTRO POLIURETANO CU ROOF 400 - NSYCUF400R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF400R FILTRO POLIURETANO CU ROOF 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480685613

Artikelnummer

SNRNSYCUF400R

Herstellernummer

NSYCUF400R

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

G2

Schutzart (IP):

IP34

Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto 410W

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie