SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF3KT4KR FILTRO POLIURETANO CU ROOF 3K-4K - NSYCUF3KT4KR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
EMV-Ausführung - nein
Mit Filtermatte - nein
Filterklasse - G2
Packung
5 ST
EAN
3606480685675
Artikelnummer
SNRNSYCUF3KT4KR
Herstellernummer
NSYCUF3KT4KR
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
IP34
Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto: Unità di raffreddamento da 2900 W con montaggio dall'alto: 3850 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


