Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF1K2T2KR FILTRO POLIURETANO CU ROOF 1K2-1K5-2K - NSYCUF1K2T2KR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • EMV-Ausführung - nein

  • Mit Filtermatte - nein

  • Filterklasse - G2

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480685651

Artikelnummer

SNRNSYCUF1K2T2KR

Herstellernummer

NSYCUF1K2T2KR

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

G2

Schutzart (IP):

IP34

Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore da tetto: condizionatore da tetto 1150W: 1550 W e condizionatore da tetto: 2050 W

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie