Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF1K1T2KS FILTRO POLIUR. CU 1K1 1K5 2K - NSYCUF1K1T2KS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 360 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480685699

Artikelnummer

SNRNSYCUF1K1T2KS

Herstellernummer

NSYCUF1K1T2KS

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Breite:

290 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

360 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Set di 5 filtri in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU La larghezza è di 290 mm L'altezza è di 50 mm Il filtro ha uno spessore di 360 mm Compatibile con unità di raffreddamento sottile: Unità di raffreddamento sottile da 1100 W: Unità di raffreddamento da 1500 W e sottile: 2000 W

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie