Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC030DG RETROF KIT CU DG SLIM SS 1,1-1,5KW - NSYCUACC030DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC030DG RETROF KIT CU DG SLIM SS 1,1-1,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 540 mm

  • Höhe - 1700 mm

  • Tiefe - 1.5 mm

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379530

Artikelnummer

SNRNSYCUACC030DG

Herstellernummer

NSYCUACC030DG

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

540 mm

Höhe:

1700 mm

Tiefe:

1.5 mm

Einbauort:

Tür

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità in acciaio inossidabile sottile CU e l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie