SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC029DG RETROF KIT CU DG SLIM SS 1,1-1,5KW - NSYCUACC029DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 1700 mm
Tiefe - 1.5 mm
Einbauort - Tür
Packung
1 ST
EAN
3606486379523
Artikelnummer
SNRNSYCUACC029DG
Herstellernummer
NSYCUACC029DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità in acciaio inossidabile sottile CU e l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


