SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC028DG RETROFIT KIT CU DG SLIM 3,2KW - NSYCUACC028DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 580 mm
Höhe - 1712 mm
Tiefe - 1.5 mm
Einbauort - Tür
Packung
1 ST
EAN
3606486379516
Artikelnummer
SNRNSYCUACC028DG
Herstellernummer
NSYCUACC028DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
580 mm
Höhe:
1712 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per unità di raffreddamento CU Slim to Side. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1712x580x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


