SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC020DG RETROFIT KIT CU DG TETTO 2KW - NSYCUACC020DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 475 mm
Einbauort - Dach
Packung
1 ST
EAN
3606486379431
Artikelnummer
SNRNSYCUACC020DG
Herstellernummer
NSYCUACC020DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
475 mm
Einbauort:
Dach
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata al tetto. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 105x600x475mm. Il suo indice IP è IP54.


