Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC018DG RETROFIT KIT CU DG TETTO 800W - NSYCUACC018DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC018DG RETROFIT KIT CU DG TETTO 800W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Einbauort - Dach

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379417

Artikelnummer

SNRNSYCUACC018DG

Herstellernummer

NSYCUACC018DG

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

400 mm

Einbauort:

Dach

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata al tetto. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 105x600x400mm. Il suo indice IP è IP54.