SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC017DG FILTRO ALL. CU DG TETTO 3-4KW - NSYCUACC017DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Breite - 780 mm
Höhe - 210 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
3606486379400
Artikelnummer
SNRNSYCUACC017DG
Herstellernummer
NSYCUACC017DG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Breite:
780 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 210x780x8 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


