Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC015DG FILTRO ALL. CU DG TETTO 0,8-1,2-1,5KW - NSYCUACC015DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC015DG FILTRO ALL. CU DG TETTO 0,8-1,2-1,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Tiefe - 8 mm

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379387

Artikelnummer

SNRNSYCUACC015DG

Herstellernummer

NSYCUACC015DG

Hersteller

SNR

Breite:

580 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

8 mm

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

EMV-Ausführung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 210x580x8 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie