Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC014DG FILTRO ALL. CU DG TETTO 600W - NSYCUACC014DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC014DG FILTRO ALL. CU DG TETTO 600W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 380 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 8 mm

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379370

Artikelnummer

SNRNSYCUACC014DG

Herstellernummer

NSYCUACC014DG

Hersteller

SNR

Breite:

380 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

8 mm

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

EMV-Ausführung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 150x380x8 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie