SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC013DG FILTRO FIBRA CU DG TETTO 3-4KW - NSYCUACC013DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 780 mm
Höhe - 210 mm
Tiefe - 5 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
EAN
3606486379363
Artikelnummer
SNRNSYCUACC013DG
Herstellernummer
NSYCUACC013DG
Hersteller
SNR
Breite:
780 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
5 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


