SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC011DG FILTRO FIBRA CU DG TETTO 0,8-1,2-1,5KW - NSYCUACC011DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 580 mm
Höhe - 210 mm
Tiefe - 5 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
EAN
3606486379349
Artikelnummer
SNRNSYCUACC011DG
Herstellernummer
NSYCUACC011DG
Hersteller
SNR
Breite:
580 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
5 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


