SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC008DG FILTRO ALL. CU DG LATERALE 3-3,2-4KW - NSYCUACC008DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 470 mm
Höhe - 380 mm
Tiefe - 8 mm
Mit Filtermatte - nein
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3606486379318
Artikelnummer
SNRNSYCUACC008DG
Herstellernummer
NSYCUACC008DG
Hersteller
SNR
Breite:
470 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 380x470x8 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


