SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC007DG FILTRO ALL. CU DG LATERALE 1,2-1,6-2KW - NSYCUACC007DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 380 mm
Höhe - 380 mm
Tiefe - 8 mm
Mit Filtermatte - nein
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3606486379301
Artikelnummer
SNRNSYCUACC007DG
Herstellernummer
NSYCUACC007DG
Hersteller
SNR
Breite:
380 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


