Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC006DG FILTRO ALL. CU DG LATERALE 0,8-1KW - NSYCUACC006DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC006DG FILTRO ALL. CU DG LATERALE 0,8-1KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Breite - 320 mm

  • Höhe - 320 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379295

Artikelnummer

SNRNSYCUACC006DG

Herstellernummer

NSYCUACC006DG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Breite:

320 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

8 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 320x320x8mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie