SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC005DG FILTRO ALL. CU DG LATERALE 350-600W - NSYCUACC005DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Breite - 280 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
3606486379288
Artikelnummer
SNRNSYCUACC005DG
Herstellernummer
NSYCUACC005DG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Breite:
280 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 150x280x8 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


