SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC004DG FILTRO FIBRA CU DG LATERALE 3-3,2-4KW - NSYCUACC004DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 470 mm
Höhe - 380 mm
Tiefe - 5 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
EAN
3606486379271
Artikelnummer
SNRNSYCUACC004DG
Herstellernummer
NSYCUACC004DG
Hersteller
SNR
Breite:
470 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
5 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


