Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC003DG FILTRO FIBRA CU DG LATERALE 1,2-1,6-2KW - NSYCUACC003DG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Breite - 380 mm

  • Höhe - 380 mm

  • Tiefe - 5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606486379264

Artikelnummer

SNRNSYCUACC003DG

Herstellernummer

NSYCUACC003DG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Breite:

380 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...55 °C

Filterklasse:

G3

Questo accessorio dell'unità di raffreddamento connessa è un filtro Poliolefina - G3. La quantità minima per l'ordine è di 5 unità. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 380x380x5mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie