SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC002DG FILTRO FIBRA CU DG LATERALE 0,8-1KW - NSYCUACC002DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 320 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 5 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
EAN
3606486379257
Artikelnummer
SNRNSYCUACC002DG
Herstellernummer
NSYCUACC002DG
Hersteller
SNR
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
5 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


